Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzklemme fl/fl V4A 60x60mm 910494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2012333
Hersteller:
     J. Pröpster
Herst.-Nr.:
     910494
EAN/GTIN:
     4059273095806
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Kreuzverbinder nach DIN EN 50164-1 für T-,Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Werkstoff: Edelstahl V4A Schrauben: M8 mit Mutter, Edelstahl V4A Ausführung Klemme: 2-teilig, flach/flach Passung: fl. 30 mm/fl. 30 mm Oberfläche: sonstige, Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), geeignet für Verbindung: Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pröpster GmbH J.
Produkt Typ:
910494
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.