Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschl. parallelgewellt schwarz ID29,0mm ROHRFLEX-PA6S/AD34,5/SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2130105
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233209029
EAN/GTIN:
     4025113105561
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, ;V2 (UL 94), Ringe, IP68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40 °C...+120 °C ^ ... 150 °C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 ;UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80 °C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 34,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 29 mm, Druckfestigkeit: 750 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 65 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 250 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 120 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6S/AD34,5/SW
Ident Code:
10233209029
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,61*
€ 119,22*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 102,6175*
€ 119,7975*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,9425*
€ 120,8925*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,78275*
€ 122,74275*
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 124,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,7975*
€ 142,55903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,9575*
€ 140,36943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,6275*
€ 136,40673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,3575*
€ 133,70543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,6175*
€ 122,11483
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,1047* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,25*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,75*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,9175*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.