Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet Bohrerdurchmesser 6mm L5067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2230260
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L5067
EAN/GTIN:
     4012740138666
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 6mm Klemmstärke 3-8mm halogenfrei Farbe: grau, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 6 mm, Klemmbereich: 3...8 mm, Demontage möglich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L5067
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0631*
€ 0,0886*
4 Tage
14500
100
€ 6,95*
ab € 0,0632*
€ 0,0887*
2 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,0647*
€ 0,0899*
100
€ 4,98*
ab € 0,0663*
€ 0,0921*
Lager 5497
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0814*
€ 0,1133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L5085
€ 0,0708*
Ähnlich
Hager
L5123
€ 0,0782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.