Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/ Schaltaktor 2/2 Wireless für Busch free@home 6211/2.2-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2244001
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0046
EAN/GTIN:
     4011395215272
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
EIB-Funkaktor
Sensor/ Schaltaktor 2/2-fach für Busch-free@home®. WirelessZum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus). Mit Spreizbefestigung Programmierung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1380 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 2, Max. Schaltstrom: 6 A, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6211/2.2-WL
Ident Code:
2CKA006200A0046
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
8
€ 4,98*
ab € 98,56*
€ 123,52*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,06*
€ 131,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,48*
€ 142,67*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 117,28*
€ 150,17*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.