Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler Wireless für Busch free@home 6224/2.0-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2244006
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0051
EAN/GTIN:
     4011395215333
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumtemperaturregler Wireless für Busch-free@home®. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden. Mit Spreizbefestigung. Programmierung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, mit Display: true, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): true, Funk bidirektional: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Sensor extern: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6224/2.0-WL
Ident Code:
2CKA006200A0051
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 152,98*
€ 184,08*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 161,69*
€ 195,67*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 165,44*
€ 198,68*
Frei Haus
ab € 165,09*
€ 199,16*
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 207,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.