Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,universZ,1100x800x205mm, 2ZP ZB333U25N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2293938
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB333U25N
EAN/GTIN:
     3250617625616
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung
Komplettschrank, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh/APZ, 3-feld Farbe: weiß, Breite: 800 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB333U25N
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 45,00*
ab € 510,21*
€ 591,10*
4 Tage
26
€ 69,00*
ab € 528,49*
€ 611,64*
€ 65,00*
ab € 533,00*
€ 619,23*
Lager 5497
11
Frei Haus
ab € 545,18*
€ 630,32*
15 Tage
15
€ 75,00*
ab € 547,93*
€ 638,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,32*
€ 750,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,24*
€ 745,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,91*
€ 688,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,18*
€ 648,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 132,90*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.