Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2364907 Herst.-Nr.: 92510001 EAN/GTIN: 4013902170104 |
| |
|
| | |
| Verschlussdeckel für Abzweigdosen, Polystyrol, flammwidrig, weiß, für Type HW 070, Schraubenabstand 67mm Abmessungen: 90 x 90 x 2mm Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true Farbe: weiß, flammwidrig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | HWVD-67 | Ident Code: | 92510001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,4869* | € 0,8769* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4886* | € 0,8786* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|