Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2367101 Herst.-Nr.: 30773505 EAN/GTIN: 4011334394921 |
| |
|
| | |
| Kreuzschalter AP W.1 grau LT.Kreuzschalter AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett- Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Nennspannung: 250 V, Einbautiefe: 0 mm, Rückmeldekontakt: false, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 76 mm, Gerätehöhe: 76 mm, Gerätetiefe: 61,5 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 30773505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter (Installation), Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Installationsschalter, Kreuzschaltung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,67* | € 19,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,89* | € 19,77* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 14,64* | € 20,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 21,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,12* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|