Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 10-fach lichtgrau 2004-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2380974
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-410
EAN/GTIN:
     4055143700634
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Brücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 6,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 10, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2004-410
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, sport stirrup, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,7569*
€ 2,3269*
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,81*
€ 2,39*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,57*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,61*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0401*
€ 2,6901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,19673*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,40528*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,5826*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,78145*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,67*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,10155*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,5823*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,8251*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.