Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammerbrücker 3-fach lichtgrau 2016-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2380993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-403
EAN/GTIN:
     4055143702096
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 12 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Farbe: lichtgrau Ausführung: 3-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2016-403
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, steckbrücke 3polig, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,146*
€ 1,536*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2813*
€ 1,7013*
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,32*
€ 1,75*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,91*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4877*
€ 1,9777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,6048*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,36*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.