Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker 2-fach Nennstrom 25A isoliert lichtgrau 2002-472


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2383008
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-472
EAN/GTIN:
     4055143692250
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelbrücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Schachtelverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 5,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 25 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Ausführung: 2-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-472
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,18693*
€ 0,28693*
3 Tage
139
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 5497
48
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1915*
€ 0,2915*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,31*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-474
ab € 0,53*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,776*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 0,92*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,40285*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,56775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.