Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker 3-fach Nennstrom 25A isoliert lichtgrau 2002-473


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2383009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-473
EAN/GTIN:
     4055143692267
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Schachtelverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 5,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 25 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Ausführung: 3-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-473
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,34777*
€ 0,56777*
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 5497
25
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3565*
€ 0,5865*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4529*
€ 0,6029*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5865*
€ 0,69794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4165*
€ 0,49564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-474
ab € 0,53*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,776*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 0,92*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,40285*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,56775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.