Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker 4-fach Nennstrom 25A isoliert lichtgrau 2002-474


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2383010
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-474
EAN/GTIN:
     4055143692274
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelbrücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Schachtelverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 5,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 4, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 25 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Ausführung: 4-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-474
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
27
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,545*
€ 0,775*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,84*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53177*
€ 0,84177*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6132*
€ 0,8632*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7012*
€ 0,8812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,776*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 0,92*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,40285*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,56775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.