Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraub. M40 ST M40X1,5 LG SKINTOP lichtgrau ST-M40X1,5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2454508
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111450
EAN/GTIN:
     4044773175769
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Maschinen- und Apparatebau, Photovoltaik, Automatisierungstechnik, Off-Shore Anlagen und Schiffsbau, Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit, Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze), Dauerhafter Vibrationsschutz, Optimale Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, GGVS: TÜ.EGG.020-95, Farbe: lichtgrau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 46 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 19...28 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ST-M40X1,5LG
Ident Code:
53111450
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
891
1
€ 6,50*
ab € 2,3194*
€ 3,2294*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4436*
€ 3,2736*
10
€ 5,95*
ab € 2,52002*
€ 3,35002*
Lager 5497
50
1
€ 4,98*
ab € 2,4549*
€ 3,4149*
1
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4149*
€ 4,06373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3449*
€ 3,98043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2949*
€ 3,92093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1649*
€ 3,76623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7649*
€ 3,29023
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4549*
€ 2,92133
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,37*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,082*
Zubehör
Lapp Kabel
54110844
ab € 100,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.