Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2454538 Herst.-Nr.: 53119130 EAN/GTIN: 4044773165241 |
| |
|
| | |
| Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde., Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität, Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 34 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: -...- mm, Gewindenenngröße metrisch/PG: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH | Produkt Typ: | GMP-GL-M25X1,5SW | Ident Code: | 53119130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, kabelverschraubung lapp kabel, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,11213* | € 0,15113* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,1087* | € 0,1667* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,11126* | € 0,16926* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11079* | € 0,16979* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,113* | € 0,172* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|