Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M16 lichtgrau 514M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2456187
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-514M16
EAN/GTIN:
     4011126372830
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m16
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: M 16 Anschlussgewindelänge: 6 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60 °C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: M 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514M16
Ident Code:
2-514M16
Weitere Suchbegriffe: Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0852*
€ 0,1234*
7 Tage
1000
100
€ 6,95*
ab € 0,0857*
€ 0,1235*
Lager 5497
207
100
€ 4,98*
ab € 0,0894*
€ 0,1276*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,101*
€ 0,1436*
1
€ 5,46*
ab € 0,091*
€ 0,1551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.