Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M32 lichtgrau 514M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2456199
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-514M32
EAN/GTIN:
     4011126372861
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: M 32 Anschlussgewindelänge: 8 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60 °C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: M 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514M32
Ident Code:
2-514M32
Weitere Suchbegriffe: Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,2838*
€ 0,3938*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30469*
€ 0,40469*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2492*
€ 0,4153*
5 Tage
114
1
€ 6,95*
ab € 0,2505*
€ 0,4154*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.