| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2456204 Herst.-Nr.: 2-514M50 EAN/GTIN: 4011126372885 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: M 50 Anschlussgewindelänge: 10 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60 °C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 50, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: M 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 514M50 | Ident Code: | 2-514M50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,477* | € 0,7989* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,4795* | € 0,799* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | Lager 5497 | | | | 25 | | € 4,98* | ab € 0,8049* | € 1,2949* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,3725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|