Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung MS M16X1,5 5,5-10mm Messing vernickelt MS-M16X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2460013
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112010
EAN/GTIN:
     4044773174137
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität., Chemische Industrie, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Maschinen- und Apparatebau, Anlagenbau, Hohe Funktionssicherheit, Für Kabeldurchmesser bis 98 mm, Optimale Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, UL File Nr. E79903, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: vernickelt, Schlüsselweite: 20 mm, Gewindelänge: 7 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 4,5...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 16 Maße: 16x1,5 Klemmbereich (mm): 4,5-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
MS-M16X1,5
Ident Code:
53112010
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,13522*
€ 1,28522*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,87*
2 Tage
4627
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,13202*
€ 3,04202*
Lager 5497
114
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,1468*
€ 3,0568*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1037*
€ 3,0766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0568*
€ 3,63759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9368*
€ 3,49479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8468*
€ 3,38769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4568*
€ 2,92359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3568*
€ 2,80459
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1468*
€ 2,55469
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.