| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2466022 Herst.-Nr.: 2-1514M32 EAN/GTIN: 4011126366259 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße: M 32 Anschlussgewindelänge: 8 mm Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Messing, vernickelt Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: M 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 1514M32 | Ident Code: | 2-1514M32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 50 | | € 4,98* | ab € 2,3578* | € 2,9378* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,93383* | € 3,61383* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,5706* | € 3,8786* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,5707* | € 3,8787* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,8386* | € 4,2186* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|