Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 514GFKM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2466089
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-514GFKM20
EAN/GTIN:
     4011126366624
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: M 20 Anschlussgewindelänge: 6 mm Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100 °C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650 °C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514GFKM20
Ident Code:
2-514GFKM20
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,1906*
€ 0,2606*
1
€ 5,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1869*
€ 0,3114*
4 Tage
134
1
€ 5,90*
ab € 0,2145*
€ 0,3545*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,23049*
€ 0,38049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.