Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme AST1/356.3/2.8DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2475043
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0699600000
EAN/GTIN:
     4008190350666
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,5 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 46 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Flachsteckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AST1/356.3/2.8DB
Ident Code:
0699600000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7674*
€ 2,2374*
50
Frei Haus
ab € 1,8384*
€ 2,3184*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8872*
€ 2,3772*
63 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,9304*
€ 2,4204*
Lager 5497
50
1
€ 4,98*
ab € 1,9122*
€ 2,9822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9822*
€ 3,54882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6922*
€ 3,20372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5622*
€ 3,04902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4022*
€ 2,85862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2722*
€ 2,70392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9122*
€ 2,27552
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0655*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1238280000
ab € 0,0425*
Zubehör
Weidmüller
1038650000
ab € 0,08349*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08299*
Zubehör
Weidmüller
0206160000
ab € 0,41255*
Zubehör
Weidmüller
0168600000
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.