Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2482266 Herst.-Nr.: 1896140000 EAN/GTIN: 4032248511181 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 8,1 mm, Höhe: 64,5 mm, Tiefe: 40,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true eindrähtig (mm²): 1,5-10,0 Klemmenbreite mm: 8,1 mm² feindrähtig (mm²): 1,5-10,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PDU6/10 | Ident Code: | 1896140000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,9321* | € 1,2421* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,93657* | € 1,25657* | | | | | 63 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,2294* | € 1,6194* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,985* | € 1,645* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|