Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschraube JD Plus Pan-Head-Z PZ VG galv. vz 112600150-4X40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2523779
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     10113681
EAN/GTIN:
     4026303106139
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt LnL- 200 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen Kopfform: sonstige, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
112600150-4X40
Ident Code:
10113681
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,99*
€ 7,19*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 5,01*
€ 7,20*
€ 3,90*
ab € 5,69*
€ 8,05*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.