Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2525763 Herst.-Nr.: 10113651 EAN/GTIN: 4026303106078 |
| |
|
| | |
| JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt LnL- 200 Stück Die JD Plus Universalschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Die patentierte Gewindeausprägung sorgt dafür, dass sich diese Schrauben ohne vorzubohren ohne Materialspleißung verarbeiten lassen Kopfform: sonstige, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 112600150-4X30 | Ident Code: | 10113651 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,99* | € 6,99* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 5,38* | € 7,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,65* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0269* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|