| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2531344 Herst.-Nr.: 7360027 EAN/GTIN: 4034338913073 |
| |
|
| | |
| Garantiert luftdicht bei jeder Anwendung Luftdicht durch 2K-Membrantechnik Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen Sicheres Fixieren der Rohre Inkl. luftdichten Verbindungsstutzen E105 bzw. E105HF 3 Varianten erhältlich: Gerätedose mit Kabel- und Rohreinführungen Geräte-Verbindungsdose mit Kabel- und Rohreinführungen Geräte-Verbindungsdose zur Rohrinstallation Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 60 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Winddicht: true, Tiefe: 62 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrverriegelung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | f-tronic GmbH | Produkt Typ: | E3700 | Ident Code: | 7360027 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 125 | | € 4,45* | ab € 0,67* | € 0,86* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,9267* | € 1,3367* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,8033* | € 1,3933* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,50* | ab € 0,9919* | € 1,4219* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,45* | ab € 1,0312* | € 1,4812* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|