Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose, D=68mm t=61mm E117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2585521
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7350096
EAN/GTIN:
     4034338915558
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Grundlage einer guten HW-Installation Mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen Sicheres Fixieren der Rohre Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 60 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Winddicht: false, Tiefe: 61 mm, geeignet für Kabeldurchmesser: 8,2...12,5 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Rohrverriegelung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: sonstige, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
E117
Ident Code:
7350096
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
225
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 5497
134
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3707*
€ 0,6207*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,502*
€ 0,682*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4229*
€ 0,7029*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6207*
€ 0,73863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5307*
€ 0,63153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5107*
€ 0,60773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4407*
€ 0,52443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 13,22*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9920007
ab € 2,53*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9920024
ab € 0,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.