Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Gerätedose massiv 3-fach HW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2616461
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7350063
EAN/GTIN:
     4034338912847
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Vielseitige Anwendung - Massive Installation Äußerst massives Material, hohe Wandstärke Flexible Installation durch variable Trennwände Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen Flammschutz bis 960 °C Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Breite: 68 mm, Ausführung: 3-fach, Halogenfrei: false, Form: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 61 mm, Koppelbar: true, Länge: 210 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 3, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Winddicht: false, Tiefe: 63 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 16/20 mm, Einführung von hinten: false, Rohrverriegelung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
HW30
Ident Code:
7350063
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,79*
€ 4,91*
Lager 5497
5
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,3099*
€ 6,4299*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9188*
€ 7,2788*
2 Tage
325
5
pro Stück
€ 6,45*
ab € 5,49*
€ 7,74*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,87*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4299*
€ 7,65158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1199*
€ 7,28268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8499*
€ 6,96138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5599*
€ 6,61628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2499*
€ 6,24738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3099*
€ 5,12878
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.