| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2623543 Herst.-Nr.: 309115 EAN/GTIN: 4260030981557 |
| |
|
| | |
| Der Kabel-Sammelhalter ist für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke geeignet. Der Kabel-Sammelhalter wird mit einem unverlierbarem Adapter geliefert, der ohne dem Kabel-Sammelhalter montiert wird, um danach eingehangen zu werden. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 20, mit Dübel: false, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | 309115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,53* | € 0,92* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 0,548* | € 0,958* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|