Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement TKN 10 30011MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2630131
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     389510
EAN/GTIN:
     8711893003710
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Trägerklammer für die Verwendung mit Standardflanschbreiten, metrisch. Verzinkt, Bohrung 11mm Flansch max. 20 mm. Ausführung: durchlaufend, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahlguss, Werkstoff: Stahl, Montage horizontal: false, Zulässige Nutzlast: 2500 N, geeignet für Flanschstärke: 1...20 mm, Bohrungsdurchmesser: 11 mm, Montage vertikal: true Ø: 11 Spannbereich: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
30011MM
Ident Code:
389510
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 5,46*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,71153*
€ 5,67153*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,7709*
€ 5,7209*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,23*
Lager 5497
22
1
€ 4,98*
ab € 4,59*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.