| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2631906 Herst.-Nr.: 178620 EAN/GTIN: 8711893878646 |
|
|
| | |
| Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Mutter wird separat vertrieben. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Lamellenfuß, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, geeignet für Flanschstärke: 1,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 4G16M11WH | Ident Code: | 178620 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 248,363* | € 288,493* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,25* | € 290,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 250,65* | € 290,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,43* | € 292,98* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,98* | € 306,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6498* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|