Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2637013 Herst.-Nr.: 170020 EAN/GTIN: 8711893700244 |
| |
|
| | |
| Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 3–8 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm Bel. max. (kg): 90 Flanschdicke: 3-8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 4H24 | Ident Code: | 170020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4709* | € 1,7846* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,09* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,81* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,12* | € 1,84* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,1297* | € 1,8761* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|