Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADI- Rohrschelle I CR200HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2637556
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     336360
EAN/GTIN:
     4018292363600
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, geeignet für Rohrdurchmesser: 59,2...63,5 mm, Befestigungsart: Klemme, mit Einlage: false, Anreihbar: false, geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Rohr-Ø: 59,2-63,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
CR200HD
Ident Code:
336360
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,63*
25
€ 5,00*
ab € 3,6612*
€ 4,6512*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,6682*
€ 4,6582*
25
Frei Haus
ab € 3,8104*
€ 4,8404*
Lager 5497
33
1
€ 4,98*
ab € 3,8674*
€ 5,6374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6374*
€ 6,70851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3174*
€ 6,32771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0974*
€ 6,06591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9074*
€ 5,83981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6574*
€ 5,54231
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8674*
€ 4,60221
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.