Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchg.Reihenkl.70mm² beige Wemid WDU70N/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2660274
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9512190000
EAN/GTIN:
     4008190403874
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 20,5 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 85 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 16...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16...95 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 192 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer Klemmenbreite mm: 20,5 eindrähtig (mm²): 10,0-16 feindrähtig (mm²): 10,0-70
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU70N/35
Ident Code:
9512190000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 10,64959*
€ 14,69959*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,74*
€ 16,17*
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,5466*
€ 17,2666*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,4874*
€ 17,5309*
Lager 5497
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,8251*
€ 17,5651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5651*
€ 20,90247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2251*
€ 20,49787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4251*
€ 19,54587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4451*
€ 18,37967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8151*
€ 17,62997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8251*
€ 15,26187
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
9512260000
ab € 0,8364*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
9512240000
ab € 3,88*
Zubehör
Weidmüller
9512250000
ab € 5,512*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05173*
Zubehör
Weidmüller
1964830000
ab € 3,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.