Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchg.Reihenkl.70mm² blau Wemid 170A WDU70N/35BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2660289
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9512420000
EAN/GTIN:
     4008190403973
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 20,5 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 85 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 16...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16...95 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 192 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer Klemmenbreite mm: 20,5 eindrähtig (mm²): 10,0-16 feindrähtig (mm²): 10,0-70
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU70N/35BL
Ident Code:
9512420000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,35427*
€ 16,00427*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,5937*
€ 16,1037*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,459*
€ 16,139*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 11,65018*
€ 16,18018*
Lager 5497
7
1
€ 4,98*
ab € 12,7651*
€ 17,7051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7051*
€ 21,06907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4351*
€ 20,74777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4951*
€ 19,62917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5351*
€ 18,48677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8651*
€ 17,68947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7651*
€ 15,19047
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,37987*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05153*
Zubehör
Weidmüller
1964830000
ab € 3,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.