Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2660378 Herst.-Nr.: 1079400000 EAN/GTIN: 4008190378271 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 16 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 4, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 125 A für: WDU35 N Anz. Pole: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | WQV35N/4 | Ident Code: | 1079400000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,40* | ab € 2,90935* | € 3,66935* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 3,67* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,0442* | € 3,8342* | | | | Lager 5497 | | | | 20 | | € 4,98* | ab € 3,1368* | € 3,9468* | | | | | | 50 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 3,274* | € 4,124* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 78,936* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|