| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2661441 Herst.-Nr.: 0587260000 EAN/GTIN: 4008190141592 |
| |
|
| | |
| Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation. Montageart: Hutschiene 35 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Länge: 75,3 mm, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Breite/Rastermaß: 6 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 50,4 mm, Abschlussplatte erforderlich: true, Grundfarbe: sonstige, mit PE-Funktion: true, N-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Anschlussposition: seitlich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DKIS4BL/GG | Ident Code: | 0587260000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| |