Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreileiterklemme DKI4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreileiterklemme DKI4
Artikel-Nr.:
     5497-2661443
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0587360000
EAN/GTIN:
     4008190099008
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation. Montageart: Hutschiene TH35, Bemessungsspannung: 400 V, Länge: 75,3 mm, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Breite/Rastermaß: 6 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 50,4 mm, Abschlussplatte erforderlich: true, Grundfarbe: sonstige, mit PE-Funktion: false, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Anschlussposition: seitlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DKI4
Ident Code:
0587360000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
64
1
€ 4,98*
ab € 3,0705*
€ 4,7105*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,8709*
€ 4,8209*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7105*
€ 5,6055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4105*
€ 5,2485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2505*
€ 5,0581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0305*
€ 4,7963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8405*
€ 4,5702
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0705*
€ 3,6539
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.