Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme 4mm² beige PA AKZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2661711
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0294360000
EAN/GTIN:
     4008190054625
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH15, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 28,5 mm, Tiefe: 29 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AKZ4
Ident Code:
0294360000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9894*
€ 1,2194*
63 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1211*
€ 1,3711*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19691*
€ 1,45691*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9771*
€ 1,5271*
Lager 5497
154
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,1105*
€ 1,7205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7205*
€ 2,0474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5305*
€ 1,8213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4605*
€ 1,738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3605*
€ 1,619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3005*
€ 1,5476
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1105*
€ 1,3215
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0294460000
ab € 0,40644*
Zubehör
Weidmüller
0294480000
ab € 0,4175*
Zubehör
Cinch Connectivity Solutions
MS4142
ab € 1,014*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.