Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 10pol. für Klemme 4mm² b=6mm 46A WQV4/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2661998
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1052060000
EAN/GTIN:
     4008190054687
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 6,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 10, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 41 A für: WDU4 Anz. Pole: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WQV4/10
Ident Code:
1052060000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 41a, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
22
20
€ 4,98*
ab € 3,0066*
€ 3,7766*
50 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,138*
€ 3,838*
1
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 3,84*
2 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 2,77876*
€ 3,84876*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,7766*
€ 4,49415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3066*
€ 3,93485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0066*
€ 3,57785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004500000
ab € 51,24*
Zubehör
Weidmüller
102010 WDU4
ab € 1,05*
Zubehör
Weidmüller
102018 WDU4 BLUE
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.