Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Abschlussplatte (Klemmen), 44 mm x 1.5 mm, dunkelbeige WAPWDU2.5N/4N
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 5497
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5497-2669092
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1060000000
EAN/GTIN:
4008190149154
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Farbe: beige, Stärke: 1,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WAPWDU2.5N/4N
Ident Code:
1060000000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Reihenklemmen
>
Abschluss-und Zwischenplatte für Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
Ex-e Klemme
,
Reihenklemme
,
Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-)
,
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
,
Mehrstockklemme
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27646*
€ 0,36646*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2775*
€ 0,3675*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2932*
€ 0,3932*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3233*
€ 0,4333*
Lager 5497
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2992*
€ 0,4692*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5497
Versand:
Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5497
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen