Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2669315 Herst.-Nr.: 0368800000 EAN/GTIN: 4008190049478 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 6 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 10, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | Q10SAK4 | Ident Code: | 0368800000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,16127* | € 5,86127* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,4271* | € 6,1671* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,59* | € 6,34* | | | | Lager 5497 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 5,867* | € 6,647* | | | | | | 50 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,9245* | € 6,7145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|