Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 10-polig Rot FBS10-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2786351
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030213
EAN/GTIN:
     4017918188542
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Länge: 23 mm, Farbe: rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Rastermaß: 5,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Ausführung: f. alle UT/ST/STI/STN/PIT/QTC1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FBS10-5
Ident Code:
3030213
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6364*
€ 2,2108*
5 Tage
302
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,42*
2 Tage
186
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 2,44*
Lager 5497
11
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,0342*
€ 2,6942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6942*
€ 3,2061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6442*
€ 3,1466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5742*
€ 3,0633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2942*
€ 2,7301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2142*
€ 2,6349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0342*
€ 2,4207
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.