Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke Rot FBS2-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2786357
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030284
EAN/GTIN:
     4017918188603
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Rastermaß: 8,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Ausführung: f. alle UT/ST6/ST4-FSI/C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FBS2-8
Ident Code:
3030284
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, phoenix contact steckbrücke, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,298*
€ 0,438*
2 Tage
197
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,47*
1 Tag
129
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,49*
Lager 5497
10
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3553*
€ 0,5253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.