Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke Rot FBS3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2786362
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030174
EAN/GTIN:
     4017918188528
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Länge: 23 mm, Farbe: rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Rastermaß: 5,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false Ausführung: f. alle UT/ST/STI/STN/PIT/QTC1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FBS3-5
Ident Code:
3030174
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2582*
€ 0,3845*
7 Tage
1140
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2596*
€ 0,3846*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3772*
€ 0,4872*
2 Tage
887
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,56*
Lager 5497
40
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,447*
€ 0,657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.