Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2820662 Herst.-Nr.: 2000691 EAN/GTIN: 4012591656913 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenverbinder für Mi-Sammelschienensystem 400 A oder 630 A, 5-polig. Mit Wanddichtung. Verbindungsart: Gehäuse/Gehäuse, Bemessungsstrom: 630 A, Polzahl: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MISV45 | Ident Code: | 2000691 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,82* | € 62,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,04* | € 63,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,99* | € 63,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,27* | € 64,40* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 50,47* | € 64,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|