| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2853002 Herst.-Nr.: 2213301 EAN/GTIN: 4025221011037 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene, 3-phasig, Sammelschienenaustritt mittig für LS mit Doppelfunktionsklemme. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 57, Länge: 1000 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Breite in Teilungseinheiten: 57, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 57, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: true, Variante: Variante 004 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | G-3L-1000/10C | Ident Code: | 2213301 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,5355* | € 19,6255* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,651* | € 19,851* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 15,59* | € 22,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 18,10* | € 24,88* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 21,28* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|