| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2853062 Herst.-Nr.: 2217310 EAN/GTIN: 4025221021302 |
| |
|
| | |
| Mini-Line-System, 10 mm², Darf nicht gesägt werden!, Anschlussschraube: M 6, Werkstoff der Isolierung: PA 6.6 GV 25, 3phasig für LS Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 6, Länge: 106 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 6, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | G-3L-106ML(6TE) | Ident Code: | 2217310 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 2,3364* | € 3,0564* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,4056* | € 3,1456* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,16* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 2,34* | € 3,55* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|