Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2855105 Herst.-Nr.: S35S EAN/GTIN: 4010330662621 |
| |
|
| | |
| Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar.Abdeckstreifen für Verteilerfeld. Breite: 219 mm, Höhe: 54 mm, RAL-Nummer: 9010 Ausführung: 219 mm lang Länge: 219 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | S35S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 1,53* | € 2,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,57* | € 2,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1,98* | € 2,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,02* | € 2,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,07* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|