Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Leiterklemme 2x16mm² + 10x10mm² 651N/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2856041
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-651N/12
EAN/GTIN:
     4011126029420
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschluss Maße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 28 x 23,5 x 80 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr: 6,0 - 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr: 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig: 4,0 - 10,0 mm² Klemmbereich Abgang starr: 4,0 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig: 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang starr: 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Klemmstellen: 12 Werkstoff Isolierteil: PA Werkstoff Klemmschiene: Messing Werkstoff Klemmschrauben: galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich: -30 °C bis 80 °C Farbton: enzianblau RAL: 5010 (ähnlich) Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 23,5 mm, Höhe: 27,8 mm, Tiefe: 80 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 12, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige Abgänge: 10 Zugänge: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
651N/12
Ident Code:
2-651N/12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 3,5546*
€ 4,8546*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3972*
€ 5,192*
1
€ 5,46*
ab € 3,60*
€ 5,36*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,0122*
€ 5,4622*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8546*
€ 5,77697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6246*
€ 5,50327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2946*
€ 5,11057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5546*
€ 4,22997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.